SP-15 スチールパット オーエッチ工業 75379175 SP-15 スチールパット オーエッチ工業 75379175 SP-15 スチールパット オーエッチ工業 75379175

スチールパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75379175 品番SP-15
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない

用途ワイヤーロープの補助具 材質スチール 寸法L(mm)150 寸法A(mm)75 寸法B(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする