スリム型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75380735 品番NLT3-05-DC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED 消費電力(W)2.5 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電源コード(m)3 保護等級IP65 寸法(mm)210×27.5×23 全光束(Lm)170 照度(Lx)60 色温度(K)5700

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする