直管形LED照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75380787 品番NLT8-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。
ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。
電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。
周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。
保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。
本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。
既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。
バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。
配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。

電球の種類LED 消費電力(W)20 材質(本体)ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)28.5×1213 全光束(Lm)220 照度(Lx)490 色温度(K)5700 電源(V)AC100〜110 演色指数(Ra)80 口金G13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする