ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。 水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。 LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。 水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。