曜日別特売
NLU10-DC 面発光LEDライト 3mケーブル 日機 75381347

面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
全光束(Lm)770
消費電力(W)12
内容量1台注文コード75381347品番NLU10-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

寸法(mm)390×60×10消費電力(W)12全光束(Lm)770照度(Lx)360付属品強力マグネット(背面2個)電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする