面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75381356 品番 NLU20-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

寸法(mm)535×60×10 消費電力(W)19 全光束(Lm)1170 照度(Lx)480 付属品強力マグネット(背面2個) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 保護等級IP50 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする