調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)21 注文コード75381408 品番NLUD120-25-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル) 消費電力(W)21 保護等級IP50 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%〜100%) 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする