調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 地域運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75381417 品番NLUD05-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

電球の種類LED 消費電力(W)5.8 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 調光方式無段階調光方式(20%〜100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする