面発光LEDライト 青色発光

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 地域運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75381514 品番NLUD120-15(B)-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。

電球の種類LED 消費電力(W)12.2 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)168 照度(Lx)85 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%〜100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする