赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。