※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地上型フートバルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75383499 品番 10FAFL-1-13A-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。

呼び径(A)80A(3) 接続JIS10K フランジ 材質(本体)SCS13A 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)(シート)EPDM 材質(ユニット)SCS13A/SUS304 材質(Oリング)EPDM 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)240 寸法H(mm)355 バルブ種類フートバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
沖縄地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする