MS 260-R RH 万能金切りバサミ ヒット商事 75388279

万能金切りバサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ右切
内容量1丁注文コード75388279品番MS 260-R RH
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。
ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。

用途
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断に。
トラスコ品番
690-4595
タイプ
右切
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
255
刃長(mm)
42
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断能力(mm)鉄板
1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする