曜日別特売

ハイパーカッター

ハイパーカッター - モトコマハイパーカッター - モトコマ

倍力構造だから、握力の弱い方でもラクに使える金切鋏

用途
薄鉄板、アルミ板切断
切断能力(mm)
鉄板0.5 アルミ板1.0
材質(グリップ)
ミラストマ―
材質(刃)
カーボン鋼
材質(ハンドル部)
鉄
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03565961HC-240
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする