盛光
縦横掴箸
縦横(じゅうおう)掴箸は、足場や壁などがある狭い場所での作業が楽に行え便利です。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03949132
TKJO-0030
【のみ込み】63
255
400
184
30×30
¥
23,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03949308
TKJO-0060
【のみ込み】57
272
600
196
57×24
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください