盛光
薄口掴箸
先端部分が薄く作られているため、狭い場所・細い折り返し部分に差し込みやすくなっています。
寸法(mm)
【のみ込み】30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03948800
TKTM-0075
270
600
190
75
¥
18,480
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
03948940
TKTM-0090
270
620
190
90
¥
21,680
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03949326
TKTM-0060
260
570
170
60
¥
15,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください