スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(200g)
注文コード
75388846
品番
32X1MS
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
125
全長A(mm)
95
溝幅(mm)
9、B:36
厚さC(mm)
22
質量(g)
200
車輪径(Φmm)
32
材質(本体)
ステンレス