曜日別特売
EPC-1525W-NN コードレス複動パンチャー EPC1525WNN DIAMOND 75389539

メイン画像

コードレス複動パンチャー EPC1525WNN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75389539
品番
EPC-1525W-NN
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

1チャージで約350回穴あけが可能
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません
360度回転式
スタンドセット標準装備で安定した作業ができます
7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます
バッテリー充電器を除いた本体のみの販売です
参考画像はバッテリー付きとなります

トラスコ品番
698-1599
寸法(mm)
【ふところ】25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
15【SS400相当】15
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
25
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする