画像準備中

耐針手袋 インスリンガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75389548 品番GABASP-IG-L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる耐針手袋です。
指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。
保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。
内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。

用途
現在、インスリン注射針をオフィスビル、ホテル、ショッピングセンター、空港など、不特定多数の方が利用される建築物に捨てられていて、特にトイレ・ホテルの客室など、個人空間になりえる場所に多く捨てられていることがわかっています。
そのような不法投棄されたインスリン注射針によった清掃作業者の針刺し事故が問題になっています。
注射針の空洞部分に溜まった血液が、刺し傷から体内に入り込むことにより、B型肝炎、C型肝炎、HIVなどの血液由来の感染症にかかる危険性があります。
そのような中、インスリン注射針が刺さらない安全作業手袋の生産を開始し、世界中で働く清掃作業者の安全を約束します。
保護部分は統計データより事故の多い指部分を保護しています。
極薄のステンレスシートをメーカー技術で挿入し「特許出願中」、カラー軍手に縫い付けています。
通常ステンレスなどの鉄を指に配置すれば、指が曲がらず作業性に欠けますが、メーカー技術でかなりフレキシブルに曲げることができ、機能性は問題ありません。
仕様方法として、現在作業者が使用されているゴム手袋のインナーとしてご使用いただくことをお勧めしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする