キタジマ
キタジマの 内装建材
キタジマの 木材
キタジマの 棚板
追加棚板 CBV7020用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
スチール
トラスコ品番
696-7113
注文コード
75389767
品番
40007702001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。
用途
収納・保管・陳列・整理棚として
トラスコ品番
696-7113
材質
スチール
色
ホワイト
奥行(mm)
200
間口(mm)
700
均等積載量(kg/段)
10