画像準備中

追加棚板 CBV7020用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75389785 品番 40007703001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。

用途収納・保管・陳列・整理棚として トラスコ品番696-7027 材質スチール ホワイト 奥行(mm)300 間口(mm)700 均等積載量(kg/段)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする