インバータオート CPDE-350 延長ケーブルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75389939 品番CPDE-350 延長ケーブル15m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥881,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インバーター制御による高い省エネ性能
2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減

使用率(%)本体:60、BT3500-30:30、BT3510-30:60(CO2)/30(MAG) セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT3500-30、母材側パワーケーブル:BKPT-3802(38mm2×2m)、パワーケーブル:BKPT-3817、制御ケーブル:BKCPJ-1015、ガスホース:BKGG-0615、ガス流量調整器:AU-888 定格出力電流(A)350 定格負荷電圧(V)36 外形寸法(mm)345×633×580 質量(kg)本体:56、送給装置:10 駆動方式2駆2従方式 最大速度(m/min)22 冷却方式空冷(溶接トーチ) 消費電力(kW)溶接中:7.89、待機中:0.03 ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]0.9/1.0/1.2、[軟鋼コアード]1.2/1.4、[SUSコアード]0.9/1.2
注意
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※消費電力の数値は目安であり、保証値ではありません。使用状況、環境により値は変化致します。
※溶接時の消費電力は平均実測値となります。省エネ回路の動作は考慮せずに算出しています。
※荷降ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[DAIHEN] 省エネモデルCPDEシリーズのご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75389939 CPDE-350 延長ケーブル15m 05559526 Welbee The Short Arc 延長15mセット Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 1セット 909,800 税込1,000,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする