曜日別特売
66447 かりっと大豆イソフラボン黒豆茶 伊藤園 75389941

かりっと大豆イソフラボン黒豆茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000mL×12本)
内容量1箱(1000mL×12本)注文コード75389941品番66447
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,698
販売価格(税別)
2,498

黒豆を「かりっと」焙煎だから香ばしい。香ばしい大豆イソフラボン黒豆茶

用途
カロリー・脂質・糖質・カフェインゼロ
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※日本赤十字社支援商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする