伊藤園
伊藤園の お茶
伊藤園の 緑茶
おーいお茶緑茶 缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(190g×30本)
注文コード
75389995
品番
8943
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,670
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
さわやかを茶畑から。清々しい飲み心地、のど越し香り
用途
茶産地育成事業の茶葉を100%使用
成分
カテキン
種類
お茶
容器
缶
グリーン購入法
適合
注意
※鮮度を保つ工夫で、清々しい飲み心地とのど越しの香りを実現