Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 ギャラリー 6切 ブラック/ホワイト
AGY-6-BW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75390659
品番
AGY-6-BW
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】322×373、【台紙窓抜き】181×231、【額縁】325×376
質量(g)
840
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)