AGY-A4SQ-BW アルミ額縁 ギャラリー A4スクエア ブラック/ホワイト Kenko(ケンコートキナー) 75390686

アルミ額縁 ギャラリー A4スクエア ブラック/ホワイトAGY-A4SQ-BW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75390686
品番
AGY-A4SQ-BW
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。

付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】389×389、【台紙窓抜き】200×287、【額縁】392×392
質量(g)
1050
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする