Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 ギャラリー ワイド4切 ブラック/ホワイト
AGY-W4-BW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75390695
品番
AGY-W4-BW
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】407×513、【台紙窓抜き】238×350、【額縁】410×516
質量(g)
1300
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)