AGY-H-BW アルミ額縁 ギャラリー 半切 ブラック/ホワイト Kenko(ケンコートキナー) 75390711

アルミ額縁 ギャラリー 半切 ブラック/ホワイトAGY-H-BW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75390711
品番
AGY-H-BW
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。

付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】497×581、【台紙窓抜き】315×400、【額縁】500×584
質量(g)
1700
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする