Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 ギャラリー A3 ブラック/ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75390720
品番
AGY-A3-BW
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】497×581、【台紙窓抜き】277×400、【額縁】500×584
質量(g)
1700
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)