Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 ギャラリー A3ノビ ブラック/ホワイト
AGY-A3N-BW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75390765
品番
AGY-A3N-BW
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】479×633、【台紙窓抜き】309×463、【額縁】482×636
質量(g)
1750
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)