Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 ギャラリー A2 ブラック/ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75390790
品番
AGY-A2-BW
参考基準価格(税別)
¥15,590
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】611×721、【台紙窓抜き】400×574、【額縁】614×724
質量(g)
2500
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)