U4167H05 ロングチップ ダイヘン 75391251

U4167H05 ロングチップ ダイヘン 75391251 U4167H05 ロングチップ ダイヘン 75391251

ロングチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75391251 品番U4167H05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合GH18、GH20、GH35L、GH43、GH50 ワイヤー径(Φmm)1.2 チップ長さ(mm)69 用途ブルートーチ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75391251 U4167H05 55897756 U4167H05 ロングチップ ダイヘン ロングチップ ダイヘン 1箱(10個) 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする