パルック蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75392398 品番 FCL15ECWF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

全光束(Lm)770 色温度(K)7200 光色クール色 質量(g)93 内径(Φmm)118 口金G10q 外径(Φmm)170 定格消費電力(W)15 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)26 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする