曜日別特売
FCL15ENWF3 パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75392407

パルック蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光色ナチュラル色
内容量1個注文コード75392407品番FCL15ENWF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

全光束(Lm)820色温度(K)5200光色ナチュラル色質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする