曜日別特売
FCL20EXL18F3 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75392434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸管パルック蛍光灯

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
内容量1個注文コード75392434品番FCL20EXL18F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

全光束(Lm)1300色温度(K)3000光色電球色質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 製造

作業台に使用しています。明るくて良いです。LED製品を使い始めたので、今後の購入は分かりません。

2024-10-09
用途: 電球交換時
堀富商工株式会社製造業

従来使用していた品番が廃盤となり、他社の同仕様製品を購入しました。変わらぬ品質で問題無く使えました。

対象商品 : 75392416
2023-12-11
用途: 電球交換時
製造業

今まで使っていた商品の後継モデルとして購入しました。使用には何の問題も無く、品質も良いです。

対象商品 : 75392425
2023-07-10
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの室内灯が切れたので購入しました。
メーカー品なので安心です。

対象商品 : 75392416
2022-08-30
用途: 製品検査の手元灯

工場の製品検査の手元灯の交換用に購入。
どこも価格が高騰していますが、他よりも安く買えました。

2025-02-22
用途: 自宅での交換
生田医院医療・福祉・介護関連業

市販されてる価格があまりにも高く御社で探していたらこの20Wタイプが
ありましたので購入しましたが、白色になれてるせいか電球色はちょっとな~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする