曜日別特売
FHD40ELLF3 ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック) 75392793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインパルックプレミア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別40W形
光色電球色
定格消費電力(W)41
内容量1個注文コード75392793品番FHD40ELLF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。

種別40W形外径×内径(Φmm)192×106定格消費電力(W)41全光束(Lm)3020色温度(K)3000質量(g)186口金GU10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)20光色電球色電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75392854
2023-12-09
用途: ダイニングルーム
おのだ行政書士事務所サービス業

素早い対応に感謝いたします。
電気販売店に買いに行く手間が省け、非常に助かりました。
製品も問題なく安心して使用しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 75392845
2023-03-29
用途: 部屋の電気の替え
サービス業

細かく説明があったので探すのにらくでしたし届くのが速くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする