Hf蛍光灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 75392906 品番 FHF16EXWHF3
参考基準価格(税別)¥58,750 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

全光束(Lm)1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時) 色温度(K)4200 光色白色 長さ(mm)588.5 質量(g)96 口金G13 定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする