Hf蛍光灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 75392967 品番 FHF32EXNHF3D
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
照明として

蛍光灯売り場も縮小している家電店多い中配達までしてくれるのは
ありがたいです。もう少し安ければいいと思いますが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする