G-Hf蛍光灯 63形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 75393028 品番 FHF63ENGF3A
参考基準価格(税別)¥150,750 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm

種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず「G-HF」表示のされている専用器具でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする