プレミア直管20W

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 75393195 品番 FL20SSECW18HF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

全光束(Lm)1450 色温度(K)7200 光色クール色 種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
LEDランプへの切り替え前用照明
株式会社スギタ 様 (教育・研究機関)

従来の蛍光灯器具が壊れるまで使いたい。蛍光灯のストック用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする