飛散防止膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75393484 品番FLR110HEXNA100PF3
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。

長さ(mm)2367 質量(g)582 口金R17d 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)8940 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)38 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※飛散防止膜付蛍光灯は、耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。
※密閉性が高く熱がこもりやすい器具や、過電圧になりやすいところには使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃〜40℃での屋内使用としてください。
※110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする