ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75393755 品番FDL18EXDF3
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。

長さ(mm)127 形状ダブル 質量(g)78 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75393755
2024-02-02
用途:
建物共用部の電気交換
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

電気が切れた時用に大量に購入しました。安価で容量もかなり多いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする