ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75393956 品番FHT16EXLF3
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。

長さ(mm)98/114 形状トリプル 質量(g)74 口金GX24q-2 定格消費電力(W)16 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※長さは"ピン・支持部を含まない長さ"/"ピン・支持部を含む長さ"を表します。
※フック包装商品にもなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする