曜日別特売
FML9EXNF3 ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) 75394254

ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード75394254品番FML9EXNF3
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。

長さ(mm)100形状パラレル質量(g)65口金GX10q-1定格消費電力(W)9全光束(Lm)550定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。36形・55形・96形はフック包装ではありません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする