鋼線メッキカップブラシ Eタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75394891 品番B-MCE
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に

材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.22 材質鋼線真鍮メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12300 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材鉄など RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75394891
2019-05-03
用途:
さび落とし
有限会社浅野鋼鈑リース 様

電機アングルグラインダーに取付作業を始めるとすぐにワイヤーが外れて飛んできます。危険で全く使えませんでした5個購入したのでたまたまこの1個のみ不良品なのかなと思いましたが全部ダメです。危険なだけでただの鉄クズです。前にも同じ商品を購入し使用しましたので安心して今回も購入しましたが大失敗です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
75394891
2018-07-20
用途:
機械設備の錆落とし、機器メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

安心安全に使えます。安定した製品で、価格的にも満足しています。

対象商品:
75394891
2017-07-27
用途:
機械のメンテナンス・錆取りなど
内外梱包重量 様 (卸売・小売業)

鋼線の硬さ・もちが良くコストパフォーマンスにも優れていると思います。同製品をリピート使用していますが 消耗品なので もっと安価で手に入ると助かります。

対象商品:
75394891
2014-11-13
用途:
機械錆落し

べベルタイプと共に購入。
価格の割にワイヤーの飛散が少なく、耐久性もある為大変満足している。
今後も値上げすることなく販売を続けてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
75394891
2014-12-10
用途:
錆除去・下地処理など
有限会社北原機械工業 様

ホームセンターで購入していた物と同等で値段は2割ぐらい安くリピート希望です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする