クッションコーン アルミナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 75395582 品番 CS12A8
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
粒度150 砥材アルミナ(A) 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 タイプCSH12用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】クッションコーン 差し込むだけで装着完了!パイプ内研磨はお任せください!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする