レールガードパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75396774 品番11427
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。
厚さ3mmの丈夫な作りです。
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。
警告色で視覚的に衝突回避サポート。
屋内外を問わずご使用いただけます。

材質スチール プレート寸法(mm)200×200 厚さ(mm)3 質量(kg)約13 パイプ径(Φmm)114 付属品取付用金具 用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。 アズワン品番64-8331-97
関連資料:(0.33MB) 取扱説明書:取扱説明書(0.26MB)
注意
※納品先に屋号が必須となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号があっても配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※設置には工事が必要となります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする