ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75397052
品番
FH-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
36
トラスコ品番
438-7732
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
台厚(mm)
1.4
適合材
鉄・ステンレス
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります