ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75397061
品番
FH-305
参考基準価格(税別)
¥41,020
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
刃数
54
トラスコ品番
438-7741
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
台厚(mm)
1.8
適合材
鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります