※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75397077 品番FH-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.6 刃数64 トラスコ品番438-7759 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 台厚(mm)2.2 適合材鉄・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする