GPサンダーユニロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 粒度320 注文コード75397393 品番GPS80N11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は粒度10種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)80 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)25 粒度320 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径M10 外径×幅W(mm)80×25
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする